Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder-USA Series 581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7372128
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2022 00 06
EAN/GTIN:
     4016138137378
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Binder-USA Series 581 - Netzanschluss - DIN 6-polig (W) - 250 V - 6 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Abschließbarer Anschluss, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
20
Bewertete Stromstärke
6 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP40
Konnektivität
Anschluss
DIN 6-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0323 90 06
ab € 5,42*
Zubehör
Binder
09-0323-00-06
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
99-2021-00-06
ab € 5,99*
Zubehör
Binder
09 0323 80 06
ab € 4,66*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09 0323 09 06
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.