Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0323 90 06 Drahtverbinder M16 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 0323 90 06 Drahtverbinder M16 Silber
BINDER 09 0323 90 06 Drahtverbinder M16 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74394053
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0323 90 06
EAN/GTIN:
     8716065143331
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12.15 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0322 00 06
ab € 4,22*
Zubehör
Binder
09-0144-70-06
ab € 7,98*
Zubehör
Binder
99 2022 00 06
ab € 5,69*
Zubehör
Binder
02-0054-000
ab € 0,178*
Zubehör
Binder
99-2022-02-06
ab € 6,54*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,51*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,71*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,06*
Zubehör
Binder
99 0144 10 06
ab € 9,50*
Zubehör
Binder
99 0144 12 06
ab € 9,61*
Zubehör
Binder
09 0322 02 06
ab € 6,01*
Zubehör
Binder
02 0007 000
ab € 0,58*
Zubehör
Binder
04 0106 001
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.