Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Binder-USA Series 719
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-7372181
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 9791 30 05
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Binder-USA Series 719 - Netzanschluss - 5-polig (M) - 60 V - 3 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Besonderheiten
Paneel montierbar, Lötart
American Wire Gauge (AWG)
24
Bewertete Stromstärke
3 A
Bewertete Spannung
60 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP40
Konnektivität
Anschluss
Strom 5-polig - männlich
... >
DCI
>
Systeme
>
System- & Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Wandgerätestecker
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
gerätestecker 5 polig
,
gerätestecker
,
gerätestecker binder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder-USA Series 719
Binder
09 9790 71 05
ab € 4,25*
Zubehör
binder 09-9792-30-05 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 719 1 St.
Binder
09-9792-30-05
ab € 3,39*
Zubehör
binder 719 10 Subminiature Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Binder
09-9790-70-05
ab € 5,37*
Zubehör
binder 79-9006-12-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 709 1 St.
Binder
79-9006-12-05
ab € 11,08*
Zubehör
binder 79-9006-15-05 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 709 1 St.
Binder
79-9006-15-05
ab € 14,23*
Zubehör
Steckverbinder: rund; 719; 60V; PIN: 5; Stecker; weiblich; Löten
Binder
09 9790 00 05
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen