| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7518947 Herst.-Nr.: 127711 EAN/GTIN: 3548381277118 |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Adapterkabel - Single Link - DVI-A (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Video-Adapterkabel | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Daumenschrauben, maximale Auflösung 1920 x 1080 | | Länge | 3 m | | TMDS-Links | Single Link | | Beschichteter Stecker | Nickel | Konnektivität | Anschluss | Analog DVI, 12+5-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi |
| | |
| |