Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2072-2362 Herst.-Nr.: A-NUC38-M1B EAN/GTIN: 4710614538603 |
| |
|
| | |
| Akasa Newton S7D Fanless - USFF - UCFF - keine Spannungsversorgung - USB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Ultra-kleiner Formfaktor | | Max. Mainboard-Größe | UCFF | | Unterstützte Motherboards | UCFF | | Anzahl interner Einbauschächte | 1 | | Produktmaterial | Aluminium | | Systemgehäuse-Merkmale | VESA-Einrichtungsschnittstelle, Unterstützung für Kensington-Schloss, Bohrungen zur Antenneninstallation | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.66 cm | | Tiefe | 20 cm | | Höhe | 5.36 cm | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2072 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 76,87* | € 102,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 117,18* | € 147,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 116,68* | € 147,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2072 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 76,87* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2072 | | Versand: Lager 2072 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2072 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|