Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Netzkabel für Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7632707
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885450
EAN/GTIN:
     4260455643283
Suchbegriffe:
Lüfter Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel typ a
Inter-Tech - Netzkabel für Lüfter - USB (nur Strom) (M) zu 3-poliger Lüfteranschluss (M) - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzkabel für Lüfter
Gewicht
10 g
Länge
30 cm
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ A (nur Strom) - männlich
Stecker (zweites Ende)
3-poliger Lüfteranschluss - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.