Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7664241
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133451
EAN/GTIN:
     4015867199657
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
Der equip USB Typ C zum VGA Adapter bietet eine reibungslose und mühelose Erfahrung für den Anschluss Ihres USB Typ C fähigen Gerät zu Ihrem VGA-fähigen Display. Ermöglicht eine nahtlose Verbindung von jedem kompatiblen USB-Typ-C-Gerät zu Ihrem Legacy-Projektor, TV oder Monitor.
Equip - Videoadapter - 24 pin USB-C (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 15 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Videoadapter
Gewicht
31 g
Länge
15 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
3 Jahre Garantie
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.