Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM SU1225FD12HR-RNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7667940
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     SU1225FD12HR-RNP
EAN/GTIN:
     4571225056913
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die Kaze Flex RGB PWM Lüfterserie vereint die mehrfach ausgezeichnete Technik der Kaze Flex Lüfter mit einer optischen Überarbeitung und RGB LED Beleuchtung. Die Rahmen und Entkoppler betonen die durch acht LEDs beleuchteten, transluzenten Lüfterblätter. Ein Standard 4-Pin 12V RGB Anschluss ermöglicht die Steuerung durch eine Viehlzahl unterschiedlicher RGB Controller der gängigen Mainboardhersteller. Dank einer durchgeschliffenen Buchse können auch mehrere Lüfter in Reihe geschaltet werden. Die hervorragenden Leistungsdaten der Kaze Flex Reihe bleiben dabei unangetastet.
Scythe Kaze Flex 120 RGB PWM SU1225FD12HR-RNP - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Stecker 3-polig an Molex 4-polig (Adapter), 4 x Schrauben
Verschiedenes
MTBF
120,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Sealed Precision Fluid Bearing (FDB), integrierte Antivibrations-Pads, RGB LED
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
300-1800 U/min
Netzanschluss
2 x 4-poliger Lüfter-Steckverbinder
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydromechanisches Gleitlager
Geräuschpegel
4.0 - 35.8 dBA
Energieverbrauch
5.52 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
28,2 - 135,5 m³/h (16,6 - 79,96 CFM)
Luftdruck
0.0763 - 2.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.