Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7689866
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40AN0135EU
EAN/GTIN:
     4589701830537
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit einem Thunderbolt 3 Dock. Leistungsstark, vielseitig und unglaublich schnell! Dieses Thunderbolt Dock Gen 2 mit Intel Thunderbolt-Chipsatz wurde entwickelt, um die Produktivität durch erweiterte Kompatibilität mit USB-C- und Thunderbolt-fähigen Laptops zu steigern. Erweitern Sie Ihren Horizont mit mehreren 4K-Displays, und übertragen Sie Dateien in Rekordgeschwindigkeit. Es ist alles, was Sie brauchen, um Ihre Kreativität und Effizienz heute zu steigern.
Lenovo ThinkPad Thunderbolt 3 Dock Gen2 - Port Replicator - Thunderbolt 3 - 2 x DP, 2 x HDMI, Thunderbolt - 1GbE - 135 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
525 g
Produkttyp
Port Replicator
Lokalisierung
Englisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
135 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) ¦ 3840 x 2160 - 30 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig) ¦ 2560 x 1600 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 und HDMI gleichzeitig) ¦ 3840 x 2160 bei 30 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz, 1920 x 1080 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 und HDMI gleichzeitig)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
27 cm
Transporttiefe
16.4 cm
Transporthöhe
7.5 cm
Transportgewicht
1.395 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C / Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 363,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.