Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus PoE Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7995605
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     902-0162-EU00
EAN/GTIN:
     5715063150139
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Ruckus PoE Adapter - Power Injector - Wechselstrom 100-240 V - Ausgangsanschlüsse: 1 - Europa - für ZoneFlex 73XX, 7982, H500, H510, R300, R310, R500, R510, R600, R700, R710, T300, T301
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Power Injector - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 60 cm
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
48 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x RJ-45
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ruckus ZoneFlex 7321, 7352, 7372, 7372-E, 7731, 7982, H500, H510, R300, R310, R500, R510, R600, R700, R700 Starter Kit, R710, T300, T300E, T301n, T301s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.