Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION Q-Series QS20.241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8093763
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     QS20.241
EAN/GTIN:
     0875404001201
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
PULS DIMENSION Q-Series QS20.241 - Netzteil (DIN-Schienenmontage möglich) - AC 100-240/ DC 110-150 V - 480 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - DIN-Schienenmontage möglich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Kennzeichnung
UL 60950-1, UL 508, EAC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 100-240/ DC 110-150 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 6Hz
Ausgangsspannung
24 - 28 V
Elektrischer Strom max.
20 A
Leistungskapazität
480 Watt
Effizienz
93.9%
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
12.4 cm
Gewicht
1.2 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM15.SIDE
ab € 10,28*
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,20*
Zubehör
Puls
UB20.241
ab € 226,14*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 42,08*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.