Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Express Type 910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8163417
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1591 0300 0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EVOline Express Type 910 - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang GST18 - Ausgangsanschlüsse: 3 (GST18) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x GST18-Buchse
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
GST18-Buchse
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.8 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
4.6 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7444000322
ab € 9,15*
Zubehör
Wieland
92.232.1000.1
ab € 4,11*
Zubehör
Wieland
92.232.2007.1
ab € 4,85*
Zubehör
Wieland
92.232.3007.1
ab € 6,2574*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
151000152100
ab € 14,21*
Zubehör
McLED
00014133
ab € 5,4578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.