Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RBA-18-AS4-CAX-A6 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8168218
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-18-AS4-CAX-A6
EAN/GTIN:
     8595105093887
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Triton RBA-18-AS4-CAX-A6 - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - RAL 7035 - 18U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
90 cm
Gewicht
26.6 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Gehäuse
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
6 Lüfterkanäle
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Kennzeichnung
TUV, IP30, EN 62208-2:2012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.