Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS SRV SRV3KRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8197004
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV3KRI
EAN/GTIN:
     0731304341734
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochwertige Doppelwandler-Online-USV, die selbst bei instabilen Stromversorgungsbedingungen für die wichtigsten Stromversorgungsanforderungen ausgelegt ist.
APC Easy UPS SRV SRV3KRI - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 2400 Watt - 3000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 7 - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ Stromkabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass
Kennzeichnung
IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Menge
1
Bereitgestellte Spannung
12 V
Kapazität
9 Ah
Besonderheiten
Wartungsfrei
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-280 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 1%
Leistungskapazität
2400 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Schutzschaltung
Trennschalter
Effizienz
88%
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
63.2 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
27.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
79.4 cm
Transporthöhe
22.8 cm
Transportgewicht
29 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Intelligent Slot
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.253,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,57*
€ 1.607,178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,98*
€ 1.604,096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,98*
€ 1.548,166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,01*
€ 1.518,452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,79*
€ 1.492,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.