Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS SRV SRV2KRI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8197005
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV2KRI
EAN/GTIN:
     0731304341697
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hochwertige Doppelwandler-Online-USV, die selbst bei instabilen Stromversorgungsbedingungen für die wichtigsten Stromversorgungsanforderungen ausgelegt ist.
APC Easy UPS SRV SRV2KRI - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1600 Watt - 2000 VA - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern ¦ Kabel seriell - extern ¦ Stromkabel - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Besonderheiten
Wartungsfrei
Kapazität
9 Ah
Bereitgestellte Spannung
12 V
Menge
1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-280 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V ± 1%
Schutzschaltung
Trennschalter
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Leistungskapazität
1600 Watt / 2000 VA
Effizienz
88%
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
46.2 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
18.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
70 cm
Transporthöhe
21.8 cm
Transportgewicht
20.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Intelligent Slot
Weitere Suchbegriffe: apc ups 2000va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,86*
€ 1.280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,52*
€ 1.264,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,39*
€ 1.233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,03*
€ 1.176,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.