Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CF-1225RGB Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8242260
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CF-1225RGB
EAN/GTIN:
     0753263075987
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
CHIEFTEC liefert mit dem CF-1225RGB einen aktuellen RGB LED Lüfter, der auf ganzer Linie überzeugt. Der Lüfter ist mit 16 adressierbaren LEDs ausgestattet und ermöglicht eine schier unendliche RGB Effektvielfalt, die mit einer herkömmlichen +12V RGB Beleuchtung so nicht möglich ist. Zudem ist jeder Lüfter entkoppelt und durch die spezielle Formgebung der sieben Lüfterblätter auf einen flüsterleisen Betrieb ausgelegt.
Chieftec CF-1225RGB - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
169 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Montageschrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
16,8 Millionen Farben, Lüfterdesign mit 7 Leitschaufeln
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 6-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
16 dBA
Nennstrom
0.65 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(53 CFM)
Startspannung
5 V
Betriebsspannung
7 - 12 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.