Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProDesk 400 G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8275808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7EM13EA#ABD
EAN/GTIN:
     0193905731473
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der ansprechende und zuverlässige HP ProDesk 400 MT wurde eigens für Ihren modernen Arbeitsplatz entwickelt und ist mit leistungsstarken Sicherheitsfunktionen und einer auf das Wachstum Ihres Unternehmens ausgerichteten skalierbaren Leistung ausgestattet.
HP ProDesk 400 G6 - Micro Tower - Core i5 9500 / 3 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - DVD-Writer - UHD Graphics 630 - 1GbE - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Micro Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
90%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Client Security, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP BIOSphere, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager (free download), HP Sure Click
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
27.4 cm
Höhe
33.8 cm
Gewicht
5.47 kg
Tastatur
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Videoschnittstellen
VGA, DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
39 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
49.9 cm
Transportgewicht
9.2 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel B360
Taktfrequenz
3 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (9. Gen.) 9500
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.1 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 1 x Audio-Eingang ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x1 - volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 M.2 Card - 2230/2280 (1x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (1x-Modus)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern
Optischer Speicher
Typ
DVD-Writer
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,98*
€ 877,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,63*
€ 865,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,11*
€ 854,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,71*
€ 835,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.