Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Actassi OPB NSYOPB18U4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8279898
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYOPB18U4F
EAN/GTIN:
     3606480169809
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Schneider Actassi OPB NSYOPB18U4F - Schrank Netzwerkschrank - geeignet für Wandmontage - Hellgrau, RAL 7035 - 18U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
91.5 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Verzinkter Stahl, Stahl, Sekurit-Glas
Höhe (Rack-Einheiten)
18U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Epoxyd-Polyester-Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 vordere 19"-Pfosten, Glastür vorne, 3 Kabeleingänge
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 18 Monate
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abnehmbare Frontplatte, abnehmbare Seitenteile, REACH, IP20-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,45*
€ 606,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,95*
€ 603,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,54*
€ 559,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.