| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8286723 Herst.-Nr.: ETN-HDHCM2UBU EAN/GTIN: 3553340593925 |
| |
|
| | |
| Horizontale Kabelmanager sind in Höhen von 1U, 2U und 3U erhältlich. Die Tiefe der Einheit ermöglicht eine höhere Verkabelungsdichte. Die Einheiten ermöglichen Kabelübergänge quer durch den Rack-Raum, von vorne nach hinten durch die 19-Zoll-Öffnung sowie über und unter den Managern zu benachbarten Geräten oder Patchfeldern. Eaton High Density Horizontal - Kabel-Management-Kit - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kabel-Management-Kit | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | | Tiefe | 14.5 cm | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Horizontale Ausrichtung | | Kennzeichnung | EIA-310 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |