Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8295564
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000038
EAN/GTIN:
     8592978164805
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7702 - 2 GHz - 64 Kerne - 128 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7702
Anz. der Kerne
64 Kerne
Anz. der Threads
128 Threads
Cache-Speicher
256 MB
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.35 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,15*
€ 1.253,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.051,54*
€ 1.251,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,07*
€ 1.221,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,03*
€ 1.198,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,34*
€ 1.163,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 473,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC0-M0NA00
ab € 274,61*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 342,65*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 462,83*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 561,14*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 537,37*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 170,99*
Ähnlich
Asus
90YV0GB4-M0NA10
ab € 248,79*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,56*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M1EAY0
ab € 95,68*
Ähnlich
Asus
90MB1EK0-M0EAYC
ab € 113,35*
Ähnlich
Asus
90MB1CJ0-M0EAY0
ab € 184,41*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 163,51*
Ähnlich
Asus
90MB1DY0-MVEAYC
ab € 122,06*
Ähnlich
Asus
90MB19E0-M0EAYC
ab € 156,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.