Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB High Speed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8296635
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000163
EAN/GTIN:
     4250280386714
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Noch mehr Leistung und schier unendlich viele Beleuchtungseffekte: Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 RGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin. Die bei der Triple Version mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtungseffekte ermöglicht auch den Einsatz in Systemen, die keine adressierbaren RGB Lüfter ansteuern können. Und mit den De-vibration Pads werden störende Geräusche auf ein Minimum reduziert für flüsterleisen Betrieb.
Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB High Speed - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Integrierte Antivibrations-Pads, RGB LED, PWM-Steuerung, 16,8 Millionen Farben
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
700-2200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
36.8 dBA
Energieverbrauch
3.84 W
Nennstrom
0.32 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
132,4 m³/h (77,9 CFM)
Luftdruck
3.24 mm
Betriebsspannung
7 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.