Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8296975
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC121031064R
EAN/GTIN:
     8719076017981
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist ein professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.
Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 - Batterieladegerät - Wechselstrom 230 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Batterieladegerät - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Bluetooth-Schnittstelle, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
Batteriekabel 1.5 m ¦ Stromkabel 1.5 m
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IP65, EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-2-29
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung
12 V
Elektrischer Strom max.
10 A
Effizienz
94%
Eingangsanschlüsse
1 x power CEE 7/7
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.5 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victron Energy
BPC900100014
ab € 5,38*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110014
ab € 5,32*
Zubehör
Victron Energy
BPC900120114
ab € 8,8495*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110114
ab € 15,65*
Zubehör
Victron Energy
BPC900520014
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.