Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Active holder with cig-plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8313938
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512834
EAN/GTIN:
     7320285128347
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Brodit Active holder with cig-plug - Autohalterung für Handheld - für Datalogic DL-Axist
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Autohalterung für Handheld
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, Schwenkeinstellung, LED-Anzeige, Überstromschutz, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic DL-Axist
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 48,70*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,05*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,28*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,29*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,67*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,20*
Zubehör
Brodit
215997
ab € 33,13*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,76*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,04*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 62,81*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.