Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8342927
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Enorme Leistung und schier unendlich viele Beleuchtungseffekte: Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen hin. Die bei der Triple Version mitgelieferte Fernbedienung zur Steuerung der Beleuchtungseffekte ermöglicht auch den Einsatz in Systemen, die keine adressierbaren RGB Lüfter ansteuern können. Und mit den De-vibration Pads werden störende Geräusche auf ein Minimum reduziert für flüsterleisen Betrieb.
Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB - Gehäuselüfter - 140 mm (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
RF-Empfänger, RGB Y-Splitter, RF-Controller, 12 x Schrauben für Gehäuse, 12 x Heizungsschrauben, PWM-Splitter
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
MTBF
250,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Integrierte Antivibrations-Pads, RGB LED, PWM-Steuerung, 16,8 Millionen Farben
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
25.6 dBA
Energieverbrauch
2.76 W
Nennstrom
0.23 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
134 m³/h
Betriebsspannung
7 - 13.2 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.