Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8376427
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885482
EAN/GTIN:
     4260455644808
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Argus - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
155 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB LED x16, Anti-Vibrations-Gummipads
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, Lüfteranschluss, 5-polig, digitaler 3-Pin-RGB-Header
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydromechanisches Gleitlager
Geräuschpegel
22 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(59,47 CFM)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.