Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE Halo 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8384379
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885485
EAN/GTIN:
     4897059871721
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der 120 mm RGB-Lüfter der Halo 3.0-Serie von ALSEYE besticht durch sein neuartiges Design und ist mit 16 RGB-LEDs ausgestattet. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher verhindern bei diesem Lüfter zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1500 U/min und 23 dBA. Der Lüfter ist nur als Erweiterung des Halo 3.0 Fan Sets verwendbar.
Inter-Tech ALSEYE Halo 3.0 - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
150 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Lüfter, Lüfterschrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gummierte Kanten
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB LED x16
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
900/1200 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
23 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(90,90 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.