Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech ALSEYE X12 KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8391290
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885495
EAN/GTIN:
     4897059872469
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Die drei 120 mm RGB-Lüfter der X12 Xtreme-Serie von ALSEYE bestechen mit ihrem rahmenlosen Lüfterdesign und sind jeweils mit 24 adressierbaren RGB-LEDs ausgestattet. Die RGB-Lüfter lassen sich wahlweise über die beiliegende Fernbedienung oder über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs) verwalten und steuern. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher, die zudem eine unsichtbare Schraubenbefestigung ermöglichen, verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200 U/min und 26,3 dBA.
Inter-Tech ALSEYE X12 KIT - Gehäuselüfter - 120 mm - Grau (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Stromkabel, Fernbedienung, Kontrolleinheit, Lüfterschrauben, 3-poliger RGB-Header Anschluss
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), gummierte Ecken, RGB LED x24, rahmenloses Design
Gebläsehöhe
30 mm
Drehgeschwindigkeit
800/1000/1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Geräuschpegel
26.3 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
71.7 m³/h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.