Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P 1550 Global Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8402188
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P1550GR-L
EAN/GTIN:
     0743172090409
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Fortschritte in der Batterietechnologie und Fernverwaltung machen die 5P Lithium-Ionen-Rackmount-USV zu einer Notwendigkeit für Edge-Computing-Umgebungen. Das Wertversprechen der Lithium-Ionen-USV "Set it and forget it" ermöglicht IT-Managern die einfache Bereitstellung der 5P ohne die Wartungs- und Aktualisierungsanforderungen einer USV mit Bleisäurebatterien. Aufbauend auf dem Erfolg der 5P-USV-Plattform hat Eaton das Gewicht reduziert und die Leistung verbessert. Diese zusätzlichen Vorteile in Kombination mit der verlängerten Lebensdauer des Produkts bieten IT-Managern die Möglichkeit, ihre USV-Aktualisierungszyklen mit dem Rest der IT abzustimmen und so Zeit und Geld für Arbeit und Ersatzbatterien einzusparen. Energieeffiziente USV mit Energiemessung.
Eaton 5P 1550 Global Rackmount - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1100 Watt - 1550 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Blau
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage, LCD Anzeige
Enthaltene Kabel
USB-Kabel - extern - 1.83 m ¦ Kabel seriell - extern - 1.83 m ¦ 2 x Stromkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, UL 1778, UL 497A, EN55024, FCC Part 15 B, IEC 62040-2, RoHS, cULus
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intelligent Power Software Suite
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium Ionen
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160 - 294 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x power IEC 60320 C13
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 150-294 V
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1100 Watt / 1550 VA
Effizienz
98%
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 0.1Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
55.4 cm
Höhe
4.32 cm
Gewicht
15.876 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
EPO (emergency power off) ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.637,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,93*
€ 2.087,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.733,96*
€ 2.063,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.674,06*
€ 1.992,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,09*
€ 1.968,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,45*
€ 1.948,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
EMPDT1H1C2
ab € 109,37*
Zubehör
Eaton
NETWORK-M2
ab € 284,31*
Zubehör
Eaton
RELAY-MS
ab € 94,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.