Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geist MONITOR RTAFHD3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8422957
Hersteller:
     Vertiv
Herst.-Nr.:
     RTAFHD3-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Geist MONITOR RTAFHD3 - Temperatur-, Luftstrom-, Feuchtigkeits- und Taupunktsensor - 6.1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Temperatur-, Luftstrom-, Feuchtigkeits- und Taupunktsensor
Länge
6.1 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SNMP-Unterstützung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Bereitgestellte Schnittstelle
Geleisteter Anschluss
RJ-12 x 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,99*
€ 213,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.