Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Life DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8427692
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133440
EAN/GTIN:
     4015867222744
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Equip Life - DisplayPort-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (W) - 15 cm - 4K Unterstützung
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Adapter
Gewicht
31 g
Besonderheiten
4K Unterstützung
Länge
15 cm
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
72 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.