Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 3S 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8458970
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     3S700D
EAN/GTIN:
     0743172101761
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eaton 3S bietet Strom- und Überspannungsschutz für Desktop-Computer, drahtlose Netzwerke, Spielkonsolen und andere wichtige Geräte zu Hause oder im Büro. Das kompakte und ansprechende Design mit Hochglanz- Oberfläche passt perfekt in jede moderne Wohn- oder Büroumgebung. Das kompakte Gerät passt auf oder unter Ihren Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden. Eine leicht austauschbare Batterie hilft, die Lebensdauer der USV zu verlängern. HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumpfang enthalten) für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows, Mac OS, Linux).
Eaton 3S 700 - USV - Wechselstrom 220-240 V - 420 Watt - 700 VA - 1-phasig - USB - Ausgangsanschlüsse: 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert ¦ USB-Kabel
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Reset-Taste, Tiefentladungsschutz, Kaltstartfunktion
Kennzeichnung
CB, IEC 62040-3, IEC 62040-2, EAC, IEC 62040-1, IEC 62040-4, IEC 61643-11, CM, Ukraine
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Bleisäure
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 161 - 284 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x DIN (Überspannung) ¦ 4 x DIN (USV und Überspannung) ¦ 2 x 4-polig USB Typ A 2 A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.
10 A
Leistungskapazität
420 Watt / 700 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk/Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Überspannungsschutz
Ja
Schutzschaltung
Trennschalter
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.