Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-60191 Herst.-Nr.: 60191 EAN/GTIN: 4043619601912 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Tülle von Delock können Geräusche und Vibrationen z. B. an einer Festplatte gedämpft werden. Delock - Dichtungsring - Schwarz (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.96 cm | | Tiefe | 0.96 cm | | Höhe | 0.58 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Dichtungsring | | Produktmaterial | Thermoplastische Elastomere (TPE) | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Schwingungsdämpfend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,98* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,05* | € 1,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 1,12* | € 1,78* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,16* | € 1,83* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,28* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|