Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus RS-051 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8482218
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885508
EAN/GTIN:
     4260455645119
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der laufruhige 120mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 12 RGB-LEDs, die sich hinter einem halbtransparenten Ring befinden, einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt über einen 2pin, der beispielsweise mit dem Reset-Schalter des Gehäuses verbunden wird, und macht so unabhängig von Mainboards mit RGB-Headern, was den Lüfter mit nahezu jedem Gehäuse und System kompatibel macht. Der Lüfter lässt sich wahlweise einzeln oder mit einer Vielzahl an weiteren RS-051 kombinieren und synchron schalten.
Argus RS-051 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Lüfterschrauben
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
135 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 2.8 cm x 17 cm / 160 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydromechanisches Gleitlager
Drehgeschwindigkeit
900 U/min
Luftstrom
50,12 m³/h (29,5 CFM)
Geräuschpegel
22 dBA
Netzanschluss
2-poliger Stecker
Nennspannung
12 V
Merkmale
Gummierte Ecken, RGB LED x12
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.