Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-500-120-S00-05 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz
Honeywell CBL-500-120-S00-05 USB Kabel 1,2 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8502261
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-120-S00-05
EAN/GTIN:
     5704174820222
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Honeywell - USB-Kabel - USB (M) zu 24 pin USB-C (M) - 1.2 m - für Honeywell CT40 XP HC; ScanPal EDA52
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Länge
1.2 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell CT40 XP HC ¦ Honeywell ScanPal EDA52
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.