Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone PP07E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8532708
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-PP07E-MBB
EAN/GTIN:
     4710679814063
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
PP07E ist ein Verlängerungsstromkabel-Set mit individueller Tülle, das deutlich mehr Flexibilität und Weichheit als Kabel mit herkömmlicher individueller Tülle bietet. Es wurde für Systeme mit einem größeren Gehäuse und für Nutzer geschaffen, die ihre Kabelverwaltung verbessern möchten. Es nutzt extrem feine 0,08-mm-Kupferdrähte, die mit einem oxidationsverhindernden Film beschichtet sind; jeder Draht ist für mehr Flexibilität individuell mit einem hochdichten Nylongewebe ummantelt. Eine großartige Ergänzung für Nutzer, die Luftstrom und Aussehen ihrer Systeme optimieren möchten.
SilverStone PP07E - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - ATX, 24-polig (W) zu ATX, 24-polig (M) - 30 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Kabelmantelmaterial
Nylon
American Wire Gauge (AWG)
18
Besonderheiten
Geflochten, OFC (Oxygen Free Copper), ummantelt
Länge
30 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 x 24-polige Kabelkämme
Konnektivität
Anschluss
Stromversorgung: ATX, 24-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Stromversorgung: ATX, 24-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.