Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 2 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8532942
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85821
EAN/GTIN:
     4043619858217
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Dieses praktische Aufrollkabel von Delock kann an einen PC oder ein Notebook mit USB-A Anschluss angeschlossen werden und dient der Datenübertragung und dem Laden des angeschlossenen Geräts.
Delock 2 in 1 - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 5 V - 2.1 A - 92 cm - einziehbar, flach - weiß, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
28/24
Bewertete Spannung
5 V
Bewertete Stromstärke
2.1 A
Besonderheiten
Einziehbar, flach, Anschlüsse mit Metallgehäuse
Länge
92 cm
Farbe
Weiß, Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich ¦ 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.