Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy rPDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8533252
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU-BRKT
EAN/GTIN:
     0731304417101
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kabelklammern und Montage-Kits für den vertikalen Einbau als Zubehör für Rack-Stromverteilerlösungen.
APC Easy rPDU - Kabelfixierung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelfixierung
Breite
7.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
400 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.5 cm x 3.8 cm x 18.5 cm / 450 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Austausch oder Reparatur - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.