Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Mini 5-pin Stecker, 1,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Mini 5-pin Stecker, 1,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8535679
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288313
EAN/GTIN:
     4005938883134
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Helos - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - USB 2.0 - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Länge
1 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.