Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Mini 5-pin Stecker, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 2.0 A Stecker/B Mini 5-pin Stecker, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8535681
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288316
EAN/GTIN:
     4005938883165
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Helos - USB-Kabel - USB (M) zu Mini-USB, Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-USB, Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.