Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Galaxy VS IP22 kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8538279
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSOPT026
EAN/GTIN:
     4064575130643
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Kit zur Erweiterung der USV-Schutzart auf IP22. Beinhaltet ein Panel mit Lüftern zur Montage an der USV-Tür, eine kundenspezifische Rückwand und eine Dichtung.
Schneider Electric Galaxy VS IP22 kit - USV-Upgradekit - für P/N: GVSUPS120KHS, GVSUPS150KHS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USV-Upgradekit
Packungsinhalt
Dichtung, Rückwand, Frontpanel-Gitter
Breite
51.4 cm
Tiefe
102.1 cm
Höhe
36.4 cm
Gewicht
9.07 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: GVSUPS120KHS, GVSUPS150KHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,48*
€ 595,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,73*
€ 586,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,46*
€ 568,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.