Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8540934
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88882188
EAN/GTIN:
     4260455645454
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Die kompakte Bauform dieser Mini-ITX PSU erlaubt es Ihnen, auch in engen Gehäusen Ihre Komponenten mit Strom zu versorgen. Ein Kabel mit Buchse und Überwurfmutter wird an einem passenden Loch an der Gehäusewand angebracht und dient dem Anschluss eines externen 12 V Netzteils, welches eine Leistung von bis zu 160 W haben darf. Die Platine ist ausgestattet mit dem 20Pin Hauptstromkabel sowie einem Strang mit 1x Molex-Stecker, 1x S-ATA-Stecker sowie einem Strang mit 1x 4+4-Pin-Stecker.
Inter-Tech - Stromkabel - power DC jack, ATX, 20-polig zu interne Stromversorgung, 4-polig, SATA-Stromstecker, 4-Pin interner Netzanschluss (12 V)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Breite
5.3 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1.8 cm
Konnektivität
Anschlüsse
Stromversorgung: ATX, 20-polig ¦ Power DC jack
Stecker (zweites Ende)
8-poliger (2x4) interner Strom ¦ Interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 15-Pin-SATA-Stromstecker
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.