Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Galaxy VX 750kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8541206
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVX750K750NHS
EAN/GTIN:
     0731304412595
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Eine hocheffiziente, modulare dreiphasige USV mit 750 kVA, die Ihnen die Leistung, Flexibilität und maximale Anlagenauslastung bietet, die große Datacenter und unternehmenskritische Anwendungen von heute erfordern. Diese EcoStruxure Ready USV bietet eine Effizienz von bis zu 99% mit der patentierten ECOnversion-Technologie. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8.
Schneider Electric Galaxy VX 750kVA - USV - AC 380/400/415/440 V - 750 kW - 750000 VA - 3 Phasen - weiß - mit Start-Up Service 5X8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - extern
Services im Bundle
Start-Up Service 5X8
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, parallel anschließbare Module, Kaltstartfunktion, Touch-Screen-LCD-Display, Eco-Mode, sichtbarer Alarm, Doppelwandlerprinzip, modulares Design
Kennzeichnung
C-Tick, cUL, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IP20, IBC 2012, ISTA 2B, IEC 62040-4, UL 1778 5th edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
69.5 dBA
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Online
Eingangsspannung
AC 380/400/415/440 V
Vorhandene Spannung
50 Hz ± 0.1%
Eingangsspannungsbereich
+ 20% / - 15%
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
AC 380/400/415/440 V ± 1% - 50 Hz
Leistungskapazität
750 kW / 750000 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Spitzenstromstärke
100000 A
Effizienz
95.4% at 100% Load, 96.1% at 75% Load, 96.5 at 50% Load, 96.3% at 25% Load
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
2 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
300 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
197 cm
Gewicht
2570 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
391 cm
Transporttiefe
106 cm
Transporthöhe
215 cm
Transportgewicht
3288 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116.593,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.