Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus RS-061 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8550588
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885531
EAN/GTIN:
     4260455645614
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der laufruhige 120 mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 8 innenliegend RGB-LEDs einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt temperaturgeregelt über den 4-Pin PWM-Anschluss am Mainboard und wird zusätzlich noch am 3-Pin 5V RGB-Header des Mainboards angeschlossen, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist.
Argus RS-061 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
120 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Lokalisierung
Englisch, Deutsch
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.3 cm x 2.8 cm x 17 cm / 145 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Gummierte Ecken, RGB LED x8
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, digitaler 3-Pin-RGB-Header
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
22 dBA
Nennspannung
12 V
Luftstrom
101 m³/h (59,47 CFM)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.