Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus RS-06 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8550589
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885530
EAN/GTIN:
     4260455645607
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Die drei 4-Pin PWM 120 mm RGB-Lüfter von Argus bieten, im Zusammenspiel mit dem optional erhältlichen RGB LED-Streifen, eine tolle Beleuchtung für Ihr PC-Gehäuse und bieten mit der beiliegenden Funk-Fernbedienung und der Steuerungseinheit über 300 verschiedene Effekte und Modi. Wem das nicht ausreicht, kann zudem über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs), alle RGB-LEDs synchron über das Mainboard verwalten und steuern. Die jeweils 8 integrierten RGB-LEDs pro 120mm Lüfter, die sich im inneren Ring befinden, sind der Garant für außergewöhnliche Lichteffekte. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200 U/min und 22 dBA.
Argus RS-06 RGB - Gehäuselüfter - 120 mm (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Lokalisierung
Deutsch
Packungsinhalt
Lüfter-Controller, Fernbedienung, PWM-Verteilerkabel, Verlängerungskabel (50 cm), Lüfterschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
12.5 cm x 10.5 cm x 14 cm / 480 g
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), gummierte Ecken, RGB LED x16
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel
22 dBA
Energieverbrauch
3 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
101 m³/h (59,47 CFM)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.