Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUER PERFOR.34HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.34HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.34HE RAL7021
SCHROFF TUER PERFOR.34HE RAL7021
Artikel-Nr.:
     C1001-8578547
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     25230087
EAN/GTIN:
     4036088089992
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Perforierte Türen ermöglichen 60 % Belüftung und damit eine bessere passive Kühlung.
Schroff - Rack-Tür - Grau, Schwarz, RAL 7021 - 34U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.3 cm
Höhe
153.3 cm
Farbe
Grau, Schwarz, RAL 7021
Produkttyp
Rack-Tür
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
34U
Packungsinhalt
Scharnier, Tastensperre, Erdungs-Set
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
An Rückseite montierbar, 180°-Türöffnung, vorderseitig montierbar, Perforated
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.