Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rahmentür belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8584667
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     26230-084
EAN/GTIN:
     4036088093470
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Schroff - Rahmentür belüftet - Hellgrau, RAL 7035 - 16U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55.3 cm
Höhe
73.29 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rahmentür belüftet
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
16U
Packungsinhalt
Schlüssel, Schloss, Erdungssatz, Scharnier
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, an Rückseite montierbar, vorderseitig montierbar, 180 Grad Öffnung, perforierte Tür (60 %)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.