Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro B550M-C/CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8595987
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB15Q0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4718017992336
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASUS Pro Business-Motherboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. ASUS ist als große Motherboard-Marke bekannt und bietet einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den Produktlebenszyklus zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten.
ASUS Pro B550M-C/CSM - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Chipsatz
AMD B550
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A-Rückabdeckung, 3 x M.2 Schrauben, 2 x M.2 Inbusschrauben
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, Moistureproof PCB, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM 2.0 IC Onboard, ASUS Control Center Express (ACC Express)
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (Ryzen 5000 Series/ 3000 Series CPUs); PCIe 3.0 x16 Modus (Ryzen 4000 G-Series CPUs)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 x PCI
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x USB-C Gen2 ¦ 2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
3 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x Thunderbolt - Stiftleiste ¦ 1 x Parallel - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.