Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX Lithium-ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8636372
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX1500IRTN-L
EAN/GTIN:
     7431721058378
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine & mittlere Rechenzentren, IT-Räume und Infrastruktur. Die 9PX bietet einen Doppelwandlerschutz mit weniger Energieverbrauch und ist die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich Gedanken über die Energiekosten machen und nach Stromsicherungslösungen der nächsten Generation suchen.
Eaton 9PX Lithium-ion - Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1500 Watt - 1500 VA - 1-phasig - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19") - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, interner Bypass, automatisches Herunterfahren, Doppelwandlerprinzip
Enthaltene Kabel
Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern ¦ 2 x Stromkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Turmständer
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, TUV, CISPR 22 Class B, UL 1778, CB, IEC 62040-2, CSA 22.2, EN 62040-2, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, UL 2900-1, IEC 62443-4-2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 96% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Erweiterbar
Technologie
Lithium Ionen
Besonderheiten
Hot-Swap-fähig, integriertes Batterie-Managementsystem (BMS)
Laufzeit (bis zu)
10 min bei Volllast ¦ 21 min bei halbe Beladung ¦ 45 min bei 300 Watt ¦ 30 min bei 500 Watts ¦ 20 min bei 800 Watts ¦ 13 min bei 1200 Watts
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100 - 276 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
1500 Watt / 1500 VA
Effizienz
97.5% hi-efficiency mode, 92.5% online mode
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Harmonische Verzerrung (THD)
3 %
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
8.65 cm
Gewicht
15.88 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Fernspeisung (an/aus) - Klemmleiste ¦ 1 x Abschaltung per Fernzugriff - Klemmleiste ¦ 1 x Relais-Ausgang - 3-poliger Anschlussblock ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.389,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.547,52*
€ 3.031,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,85*
€ 3.010,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.450,54*
€ 2.916,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,09*
€ 2.866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.389,05*
€ 2.842,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
9PXEBM48RT1U-L
ab € 882,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.