Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8651345
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER8282
EAN/GTIN:
     0731304427896
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Easy Racks sind zuverlässige und einfach zu bedienende IT-Racks, die sich für Server-Rack- und Netzwerk-Rack-Anwendungen sowie für Edge-Computing-Anwendungen eignen.
APC Easy Rack - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz - 42HE - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
199.1 cm
Gewicht
120.8 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
16er Stahl, 18er Stahl, 14er Stahl, 19er Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Seitenteile, Schlüssel, Anreihsystem, Nivellierfüße, Befestigungsteile, Türen mit Gleichschließung, vorinstallierte Rollen, Seitenverkleidungen mit identischen Schlössern
Regaltyp
Netzwerkschrank
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
85 cm x 85 cm x 212 cm / 128 kg
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1200 kg
Kennzeichnung
EIA-310-E, UL 60950-1, UL 2416
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.159,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,33*
€ 1.505,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,07*
€ 1.494,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.220,14*
€ 1.451,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,24*
€ 1.418,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,49*
€ 1.379,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP8681
ab € 1.943,21*
Zubehör
APC
AP8659
ab € 1.289,93*
Zubehör
APC
AP8659EU3
ab € 1.348,58*
Zubehör
APC
AP8653
ab € 1.507,82*
Zubehör
APC
AP8481
ab € 1.482,10*
Zubehör
APC
AP8459WW
ab € 955,39*
Zubehör
APC
AP8459EU3
ab € 984,02*
Zubehör
APC
AP8453
ab € 1.222,24*
Zubehör
APC
SBP5000RMI2U
ab € 790,37*
Zubehör
APC
SBP6KRMI2U
ab € 907,91*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UNC
ab € 1.189,58*
Zubehör
APC
SMT1500RMI2UC
ab € 885,05*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UNC
ab € 1.702,45*
Zubehör
APC
SMT2200RMI2UC
ab € 1.360,51*
Zubehör
APC
SMT3000RMI2UC
ab € 1.802,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.