Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; MBB; Hardwire input; (4) IEC-320 C19 Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; MBB; Hardwire input; (4) IEC-320 C19 Output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; MBB; Hardwire input; (4) IEC-320 C19 Output Bild 1
APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; MBB; Hardwire input; (4) IEC-320 C19 Output Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SBP6KRMI2U
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SBP6KRMI2U
EAN/GTIN:
     0731304212614
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
USV Management System
UPS Maintenance Switch
USV Umleitungsschalter

APC Service Bypass Panel- 230V; 50A; MBB; Hardwire input; (4) IEC-320 C19 Output

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Overload Protection: Ja

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 32A
  • Maximaler Eingangsstrom pro Phase: 32A
  • Load Capacity: 7680 VA
  • Load Power Factor Range: 0 to 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.36 KG
  • Maximale Höhe: 89.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Versandgewicht: 22.72 KG
  • Versandhöhe: 203.00 mm
  • Versandbreite: 610.00 mm
  • Versandtiefe: 991.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: -20 - 50 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-4500 Meter
  • Lagerungstemperatur: -40 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CSA,EN 60950,GOST,IEC 60950,IEC 60950,UL 1778
  • Standardgarantie: 2 Jahre (nur Teile)
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV Wartungs Switch, cee-stecker 32a 230v, ups maintenance switch, cee-stecker 230v, Maintenance Bypass Panels
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 903,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,83*
€ 1.196,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,72*
€ 1.187,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,20*
€ 1.143,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,17*
€ 1.112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,60*
€ 1.075,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SBP5000RMI2U
ab € 787,83*
Ähnlich
APC
SBP3000
ab € 625,56*
Ähnlich
APC
SBP16KP
ab € 1.392,24*
Ähnlich
APC
SBP16KRMI4U
ab € 1.458,69*
Ähnlich
APC
SBP10KRMI4U
ab € 1.381,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.